Bulgin IEC ヒューズ付きプラグBulgin IEC ダブルヒューズ付きオスプラグは、ストレート C14 コネクタと垂直スナップインパネル取り付けデバイスを備えています。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。このコネクタには、黄銅製でニッケルめっきが施された 3 つのコンタクトがあります。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネルの厚さは 1.5 mm です はんだ端子 ツインヒューズ 5 mm x 20 mm 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗: 10 m Ω 未満 絶縁抵抗は、 10 M Ω 以上です 動作温度範囲: -20 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード