「プラグ アース付き」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bulgin ヒューズ付きプラグBulgin ヒューズ付きプラグは、パネルストレート IEC 320 C14 オスインレットコネクタにスナップ式で取り付けます。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。この M コネクタは、黄銅製でスズめっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネル厚: 1 mm はんだ端子 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗:< 10 m Ω 絶縁抵抗は>、 10 M Ω の範囲です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合 BSI
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート基準適合 = BSI 、 CSA 認定、 IMQ 、 UL 認定、 VDEヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 12.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード