カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(20)
  • エーモン(9)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 矢崎総業(1)
  • TRUSCO(10)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(19)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • BRIDGE(5)
  • RS PRO(351)
  • ダイヤトレンド(149)
  • シュナイダーエレクトリック(148)
  • エスコ(82)
  • LEMO(77)
  • AMPHENOL(76)
  • SOURIAU(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子 丸型」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子 BULGINピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子BULGIN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付けはんだ端子動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
Bulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXM6010/22S/CR/0910/SN BULGINBulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXM6010/22S/CR/0910/SNBULGIN
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXM7010/06P/ST/0709/SN BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXM7010/06P/ST/0709/SNBULGIN
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ金属製丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 ねじ止め式と圧着式を用意
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = 亜鉛ストレインリリーフ = なしシリーズ番号 = 7000℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXM6010/03P/ST/0507/SN BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXM6010/03P/ST/0507/SNBULGIN
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 12.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXP6010/22P/CR/0910 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXP6010/22P/CR/0910BULGIN
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, PXP6010/16P/CR/0910 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, PXP6010/16P/CR/0910BULGIN
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7011/10P/CR/0911 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7011/10P/CR/0911BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7010/10S/CR/0911 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PXP7010/10S/CR/0911BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6011/08S/CR/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6011/08S/CR/0709BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ 8 コンタクトオス M12 丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc で、コンタクトあたり最大 10 A の定格電流を備えています。プッシュプルかん合固定ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルは、ポジティブロック機能と、クイック接続 / 取り外し機能を備えています。コネクタシェルは、信号及び電力用途に適したニッケルめっき黄銅コンタクトを備えたポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製このコネクタは、 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズの金属製丸型コネクタと完全に互換性があります。 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ過酷な環境用丸型 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ丸型コネクタは、プッシュ / プルカップリング機構の使いやすさと実績ある環境シーリングを組み合わせた製品です。この丸型コネクタは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディのどちらも同じように使用可能で、USBとイーサネット、信号と主電源のタイプが用意されています。IP66 、 IP68 、及び IP69K 規格に準拠したテスト済みで、ほこりや水の侵入を防ぎ、接続性及びスペースを容易にすることが重要な過酷な環境用途に最適です。 注: 2 極及び 3 極ねじ端子にはコンタクトが取り付けられています その他の製品はすべて別売りです特長と利点ケーブルの対応範囲は 7 mm → 22 mm です 圧着 / はんだ終端 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き シェルサイズ: 32 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC GB / T11918 CSA認定 GB/T11919 IEC IP68 / 69K等級 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7011/06S/ST/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7011/06S/ST/0709BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06S/ST/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06S/ST/0709BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06P/ST/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PXP7010/06P/ST/0709BULGIN
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03S/ST/1315 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03S/ST/1315BULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03P/ST/1315 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP7010/03P/ST/1315BULGIN
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 7000 シリーズ 3 コンタクトオス丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 600 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 25 A です。このケーブルコネクタプラグは、クイックカップリング 1/4 回転ロック機構の使いやすさと、信号及び主電源の優れた環境シーリングを組み合わせています。コネクタシェルは、ブラインドかん合用途に最適なポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 注: 10 極及び 32 極 7000 シリーズのコネクタは、圧着端子 765-9832 、 765-9836 ( 10 極)、 765-9842 、 765-9851 ( 32 極)を使用した圧着タイプがあります。また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。特長と利点ケーブル対応範囲: 13 → 15 mm 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 しっかりしたロック操作感 スクーププルーフコンタクト ねじ止め シェルサイズは 42 mm です ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC 切断 IP68 / 69K等級 UL認定 VDE
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03S/ST/0507BULGIN
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6011/03P/ST/0507BULGIN
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03S/ST/0507BULGIN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXP6010/03P/ST/0507BULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7011/02S/ST/1113BULGIN
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7010/02S/ST/1113 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP7010/02S/ST/1113BULGIN
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02S/ST/0507BULGIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6011/02P/ST/0507BULGIN
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02S/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02S/ST/0507BULGIN
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02P/ST/0507 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PXP6010/02P/ST/0507BULGIN
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 16極, 前面取り付け, PXP6012/16S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 16極, 前面取り付け, PXP6012/16S/CRBULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 16実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CRBULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CRBULGIN
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP7012/03S/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP7012/03S/STBULGIN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP6012/03S/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP6012/03S/STBULGIN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02S/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02S/STBULGIN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02P/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXP6012/02P/STBULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXM7012/02P/ST BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXM7012/02P/STBULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ高耐久金属製丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = ニッケルシリーズ番号 = 7000℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12BULGIN
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/RD/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/GN/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/GN/24BULGIN
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/GN/24接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/24BULGIN
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/BL/24接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12BULGIN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL/24BULGIN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BLBULGIN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/RP/BL接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入 BULGINピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入BULGIN
75,980税込83,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8157アズワン品番65-7572-91
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら