「電池box」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 69.9 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

基板にはんだ付け可能な単三 / 単四電池ホルダ. 業務用の単三 / 単四電池ホルダ製品です。取り外しコードが付いているため、電池をサポートからすぐに取り外すことができます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Bulgin D サイズ電池ホルダには 3 個のセルがあります。ナイロン及びポリカーボネート成形品があります。フランジ付きパネル取り付け バヨネット / ドライバリリース
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 120.4 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.2 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.3 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 108.7 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 61.4 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷