34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PET 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250AC キャップタイプスロット 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 保護クラスPC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 48.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,330 税込10,263
7日以内出荷

材質(本体)PET タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 キャップタイプスロット 定格電流(A)10 材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。UL認定部品、CSA認定、IMQ、SEMKO、VDE。10 Aダブルヒューズ使用IEC320プラグ(C14)。定格250 V ac / 10 A、6.4 mm (0.25インチ)ブレード終端 20 mmヒューズに対応する連動ヒューズ引き出し
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8163 アズワン品番65-7655-90
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin C14 IEC インレット - ミニベゼルには、6.3 mm タグが付いています。水平モジュール配置です。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8201 アズワン品番65-7536-76
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8171 アズワン品番65-7535-67
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269 アズワン品番65-8055-40
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118 アズワン品番65-8068-35
1箱(300個)
269,800 税込296,780
欠品中

Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Bulgin 水平モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8151 アズワン品番65-7534-73
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Bulgin Power Entry コネクタレセプタクルにはオスブレードが付いています。スイッチオン / オフ切り替え機能を備えています。3 ポジション パネル取り付け
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin フランジ取り付けヒューズ付きインレットは、サイズ 5 x 20 mm のシングルヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8182 アズワン品番65-7532-39
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8177 アズワン品番65-7536-53
1個
9,198 税込10,118
欠品中

。Bulgin 垂直モジュール配置ヒューズ付きインレットポリフランジには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。2 極スイッチ製品です フィルタ付きインレットオプション
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8214 アズワン品番65-7536-99
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷



。Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8155 アズワン品番65-7536-75
1袋(2個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8032 アズワン品番65-7573-62
1箱(100個)
549,800 税込604,780
欠品中

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8007 アズワン品番65-7574-60
1箱(100個)
209,800 税込230,780
欠品中

仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8067 アズワン品番65-7572-18
1箱(10個)
23,980 税込26,378
欠品中

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8012 アズワン品番65-7708-63
1箱(90個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL(ファイルNo. E92187)、CSA(ファイルNo. LR43989)、VDE、SEMKO、IMQ. 接地が指示されている中立線には、ヒューズを取り付けないでください。 ヒューズ別売。. シャーシプラグ - ツイン ヒューズ機能付(10A). フランジ、スナップ フィット、またはPCB実装のIEC主電源インレット コネクタ 20mmヒューズ2個をスライド式のヒューズ取出し口の中に格納 取出し口は、インターロック機構を採用し、ソケットが差込まれている状態ではヒューズを取出せない構造 プラグ後部への接続は、6.35mm (0.25in.)レセプタクル3個を使用
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネル取り付け、基板実装オス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷


Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷