カテゴリ

  • 制御機器(36)
    • 丸形パイロットランプ(19)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • ELPA(16)
  • 坂詰製作所(26)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ケニス(3)
  • エレキット(11)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • Seabass Link(1)
  • POLARG(3)
  • omron(オムロン)(203)
  • RS PRO(173)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(137)
  • クリスタルアイ(109)
  • KEMET(102)
  • マルヤス電業(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(80)
  • TDK(75)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 抵抗」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/YL/24 BULGINBulgin パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/YL/24BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 400mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24 BULGINBulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24BULGIN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/24 BULGINBulgin パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/24BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/24 BULGINBulgin パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/24BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12 BULGINBulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12BULGIN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/12 BULGINBulgin パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/12BULGIN
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/12 BULGINBulgin パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/12BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/GNBULGIN
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GNBULGIN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/YL BULGINBulgin パイロットランプ, 2.1V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/YLBULGIN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.1V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/GNBULGIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1118/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1118/GNBULGIN
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1117/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1117/GNBULGIN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1116/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1116/GNBULGIN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 黄, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/YL BULGINBulgin パイロットランプ, 2V, 黄, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/YLBULGIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/RD BULGINBulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/RDBULGIN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1118/RD BULGINBulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1118/RDBULGIN
939税込1,033
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1117/RD BULGINBulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1117/RDBULGIN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1116/RD BULGINBulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1116/RDBULGIN
999税込1,099
1個
5日以内出荷
テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/RD/12BULGIN
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/RD/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/GN/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/GN/24BULGIN
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/GN/24接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/24BULGIN
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/BL/24接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/TE/BL/12BULGIN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL/24BULGIN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/FL/BL/24 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/FL/BL/24BULGIN
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPSTプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/GN/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/GN/12BULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/GN/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL/12 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL/12BULGIN
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/BL/12接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012BULGIN
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BL BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/RP/BLBULGIN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/RP/BL接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039アズワン品番65-7799-23
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8031アズワン品番65-7801-30
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033アズワン品番65-7800-93
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入BULGIN
219,800税込241,780
1箱(40個)
7日以内出荷
Bulgin - MPシリーズBulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048アズワン品番65-7825-75
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8041アズワン品番65-7800-94
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8040アズワン品番65-7799-77
表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm 1箱 50個入 BULGIN表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm 1箱 50個入BULGIN
199,800税込219,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Bulginバンダル抵抗LEDインジケータは、はんだタグ終端を備えています。本体はステンレススチール製です。広視野角耐衝撃、耐振設計
仕様●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DXアズワン品番65-7250-56
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら