10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮mm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銀メッキ-真鍮mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO. BULGINタッチプルーフスナップ取り付け、バヨネットキャップ. ドライバを利用したバヨネットロックタッチプルーフリリースのスナップ取り付けパネル固定ヒューズホルダ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF フィンガープロテクション: PC2 UL94V-0仕様ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしシリーズ = FXmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. Bulgin パネル取り付けねじキャップ IP68 ヒューズホルダ. Bulginのこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 これらの防接触パネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリPC2に準拠し、IP68等級の密閉パネル構造を備えています。5 x 20 mmサイズのヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリースを備えています。. 特長. パネルシールの保護等級:IP68 保護カテゴリ:PC2 ヒューズサイズ:5 x 20 mm ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリース 銀めっき黄銅製コンタクト ポリエステル製ボディ / ナイロンキャップ / ガラス繊維入りナイロンナット
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10
1袋(5個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC2mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

UL / VDE / CSA / IMQ. Bulgin キャプティブドロワヒューズホルダ. Bulginのこのキャプティブドロワヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 このキャプティブドロワヒューズホルダは、 5 x 20 mm ヒューズ用に設計され、カテゴリ PC3 の耐衝撃性を備えています。ドロワをキャプティブ式にしているため、さらに柔軟性が高く、使い勝手が優れています。. 特長. 保護カテゴリ:PC3 ヒューズサイズ:5 x 20 mm キャプティブドロワ ドロワにスペアヒューズを収納可能 1.0 、 1.5 、 2.0 、 3.0 mm のパネル厚に対応 コンタクト材質:錫メッキ真鍮 ヒューズクリップりん青銅、ニッケルめっき 本体材質:ナイロン
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

UL (16 A @ 250 Vac)、CSA、Semko、VDE. BULGINタッチプルーフ、スナップ取り付け、ねじキャップ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF パネル背後の奥行き: 39 mm 保護: PC2 ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なし対応ヒューズ長 = 20mm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO. パネル取り付け及びスナップフィットヒューズホルダです. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリ PC2 で、 x 20 mm のヒューズに対応するように特別に設計され、バヨネットキャップ ドライバリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点. ・保護カテゴリ PC2 ・ヒューズのサイズは x 20 mm ・バヨネットキャップ ドライバリリース ・コンタクトは黄銅製、銀めっき ・ポリエステル製ボディ、ナイロンキャップ、ガラス繊維入りナイロン製ナット ・ポジティブロック動作 ・隣接して取り付け可能
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード