カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BULGIN
- Daniels Manufacturing(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mh860」の検索結果

Bulgin ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8601VBAAA
BULGIN¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷接点構成 = SPST。動作特性 = モーメンタリ。パネルのカットアウト幅 = 12.9mm。パネルのカットアウト高さ = 19.4mm。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8600VBAAA
BULGIN¥199,800税込¥219,7801箱(1000個)7日以内出荷接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 12.9mm。パネルのカットアウト高さ = 19.4mm。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V ですRoHS指令(10物質対応)対応