カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • メカニカル部品(111)
  • バイク純正部品(93)
  • オフィス家具(84)
  • 制御機器(64)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 自動車純正部品(43)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(25)
  • 家電(25)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業服(10)
  • カー用品(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「af8」の検索結果

関連キーワード
955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスフロアー (1AF8) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AF8)

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1AF8) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AF8)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1AF8) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AF8)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • AF8R Work LED LENSER

    AF8R Work

    LED LENSER
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
  • アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)

    若井産業
    15,980税込17,578
    1箱(40本×5パック)
    4日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システム

    アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本)

    トグラー・アンカー・システム
    7,398税込8,138
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0
  • レバー式アーチファイル ハピラ

    レバー式アーチファイル

    ハピラ(3件のレビュー)
    589税込648
    1冊
    当日出荷
    レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
    種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    69,200税込76,120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • トグラーアリゲーターAF (小箱) 大阪魂

    トグラーアリゲーターAF (小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質樹脂(ポリプロピレン)表面処理生地
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • ハイトップフロート PE オレンジ 愛和産業

    ハイトップフロート PE オレンジ

    愛和産業(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)樹脂オレンジ
  • フラップホイル (直径80×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅25mm)

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)

    パワフル冷風扇

    PROMOTE(プロモート)
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
    用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
  • 油砥石さくら 大和製砥所

    油砥石さくら

    大和製砥所(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
    用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工

    ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アートセーブル あかしや

    アートセーブル

    あかしや(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • ファミリーライン握り鋏 エイユー

    ファミリーライン握り鋏

    エイユー
    689税込758
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    手芸・洋裁・和裁に
    寸法(mm)105
  • ヒモイランエプロン FUNAHASHI

    ヒモイランエプロン

    FUNAHASHI
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。補強当てをつけたタイプ(AF-850)もあります。
    用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。厚さ(mm)0.4素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステルハトメニッケル
  • フラップホイル (直径80×幅30mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅30mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)80×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    42,700税込46,970
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入4配
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
  • フラップホイル (直径80×幅15mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅15mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    36,600税込40,260
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入3配
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500g

    Flash Forge
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質PLAMatte White内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ミニフランジユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
    用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
  • 空気清浄器 手動型 1インチ 近畿製作所

    空気清浄器 手動型 1インチ

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
    用途ダスト除去などトラスコ品番805-0501材質鉄、アルミ、ガラス他質量(kg)2使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続Rc1。5μmエレメント使用流体圧縮空気
  • メスブランチエイ PISCO(ピスコ)

    メスブランチエイ

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • フラップホイル (直径80×幅5mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅5mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マニホールド装置4連式 アズワン

    マニホールド装置4連式

    アズワン
    94,000税込103,400
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数4連式
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 メスアダプター(インチHy-lokポートをオスISOテーパネジに接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 メスアダプター(インチHy-lokポートをオスISOテーパネジに接続)

    ハイロック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ) STANLEY(スタンレー電気)

    ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)

    STANLEY(スタンレー電気)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
  • 尿素水フィルター FILTEC

    尿素水フィルター

    FILTEC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • マニホールド装置3連式 アズワン

    マニホールド装置3連式

    アズワン
    74,700税込82,170
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数3連式
  • 黒 ハイトップ フロート  3型 片耳・2ツ耳 愛和産業

    黒 ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳

    愛和産業
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。仕様耳位置:片耳・2ツ耳材質PE樹脂
  • アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
  • オレンジ ハイトップ フロート  3型 片耳・2ツ耳 愛和産業

    オレンジ ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳

    愛和産業
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。仕様耳位置:片耳・2ツ耳材質PE樹脂オレンジ
関連キーワード
...