RoHS指令(10物質対応)対応
3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5実装タイプ = インラインシールドタイプ = STP方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ = Buccaneer
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード