76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212 アズワン品番65-8072-56
1袋(20個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210 アズワン品番65-8073-86
1袋(20個)
179,800 税込197,780
欠品中

Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズ。Cooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210 アズワン品番65-8094-33
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8220 アズワン品番65-8072-95
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8215 アズワン品番65-8074-23
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225 アズワン品番65-8071-95
1袋(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216 アズワン品番65-8071-84
1袋(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

。Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8229 アズワン品番65-8072-19
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222 アズワン品番65-8072-40
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218 アズワン品番65-8073-96
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8228 アズワン品番65-8073-62
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8224 アズワン品番65-8073-46
1袋(100個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8227 アズワン品番65-8072-20
1袋(5個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
1袋(100個)
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574 アズワン品番65-8055-67
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0579 アズワン品番65-8055-57
1袋(10個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615 アズワン品番65-8053-86
1箱(800個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585 アズワン品番65-8055-82
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0570 アズワン品番65-8055-63
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0576 アズワン品番65-8055-69
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591 アズワン品番65-8052-65
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0583 アズワン品番65-8055-59
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷


仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568 アズワン品番65-8055-84
1袋(10個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0616 アズワン品番65-8055-65
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350 アズワン品番65-8055-34
1箱(10個)
129,800 税込142,780
欠品中

。ヒューズリンク、LV、0.6 A、AC 600 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、CC、時間遅延、防止タイプ
仕様●定格電流:6/10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ-R●ヒューズ規格:CSA、CE●コード番号:182-1381 アズワン品番65-8055-29
1箱(10個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8259 アズワン品番65-8074-36
1セット(2500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232 アズワン品番65-8073-84
1セット(4000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296 アズワン品番65-8072-80
1セット(2000個)
249,800 税込274,780
欠品中

仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8293 アズワン品番65-8072-76
1セット(2000個)
229,800 税込252,780
欠品中

。Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300 アズワン品番65-8074-39
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238 アズワン品番65-8072-35
1セット(5000個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303 アズワン品番65-8073-88
1セット(1000個)
129,800 税込142,780
欠品中

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298 アズワン品番65-8074-40
1セット(2000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278 アズワン品番65-8071-46
1セット(3000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8255 アズワン品番65-8072-41
1セット(2500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2.6 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8270 アズワン品番65-8073-78
1セット(3000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234 アズワン品番65-8072-33
1セット(4000個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257 アズワン品番65-8073-83
1セット(2500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷