81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ガラスの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番827-8490 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)120 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
9日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番852-4746 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)100 厚さ(mm)3 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番440-6885 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度180(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
翌日出荷

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンアートディスクAD C
目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。 トラスコ品番852-4903 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維 粒度120(#) 砥材【ディスクペーパー】C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数90 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
30日以内出荷

抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数5枚
1個(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB GC
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断 厚さ(mm)1P 砥材C タイプ1P(ガラス基材1枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
1箱(20枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK C
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4613 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度M 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンRSCスーパーカット
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 10枚組
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15 硬度砥材粒:Z60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数10枚
1個(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス 厚さ(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス 砥材CC16、粒度:BF 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15 最高使用周速度(m/s)72m/s 入数3枚組
1個(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本レヂボンスキルタッチ20枚
自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。 材質と材粒:AC、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 入数(枚)20 最高使用周速度(m/s)72m/s
1個(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 流星 1枚
高い切断力と両面補強による耐久性、際まで切断可能なオフセット形で作業効率をUPしコシが強くまっすぐ切れる切断砥石です。際まで切れて、作業率がUPし、さらにコシが強いので、まっすぐ切れるオフセット形状の切断砥石です。高性能切断といし飛騨の匠シリーズです。極薄による優れた切れ味、特殊製法による曲がりにくい腰の強さが特徴です。一般鋼、ステンレス鋼、アングル材の隅部や棒材・ボルト余長の切断作業に最適です。
用途切断作業。 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:107×1.0×15 硬度砥材粒:MA60P 本体本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
379 税込417
翌々日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途アルミニウムの研磨作業に。 トラスコ品番852-4716 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度60(#) 厚さ(mm)2 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番236-9822 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度80 使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

レヂボンスーパーカットシリーズに厚み0.7mmタイプが登場しました。高性能切断砥石スーパーカットシリーズで、バリ・焼けが非常に少なく薄板切断に適しています。両面補強構造により高い安全性を持ち、耐久性を兼ね備えた金属用の切断砥石です。あらゆる金属材料に対するスムーズな切れ味で、作業負担軽減と作業効率アップを実現します。厚さ0.7mmの超極薄切断砥石で切断幅が小さく、加工精度がさらに向上しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×0.7×15 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。 仕様一般鋼用・ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4322 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
翌日出荷

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 使用工具高速度用高周波グラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:A/WA36N 最高使用周速度(m/s)72m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
1枚
469 税込516
翌々日出荷

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。 仕様ステンレス鋼・合金鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4 硬度砥材粒:A30M 適合材ステンレス鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
719 税込791
翌々日出荷

低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4326 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4558 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度【研削研磨】24(#) 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 硬度L 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
30日以内出荷

日本レヂボンベストRB WA 16穴
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 トラスコ品番852-4568 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
30日以内出荷

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番852-4505 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。 トラスコ品番852-4327 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
翌日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)