オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)6
シリーズグリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.53
砥材アルミナ質系複合
シリーズグリーンエース
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。
ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。
オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。
特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。
厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
厚さ(mm)2P
砥材C
タイプP(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
砥材ジルコニア
シリーズスキルタッチ
ノコ刃周速(m/s)72
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼
砥粒AA
砥材AA
結合度S
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度24M
厚さ(mm)6
砥材アルミ用
シリーズレヂボンエース
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒アルミ用
適合材ステンレス・アルミ等
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途ステンレス鋼・合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600
砥粒WA
結合度S
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24
穴径(Φmm)22.23
厚さ(mm)6
砥粒キュービトロン
外径(Φmm)180
トラスコ品番296-6174
砥材キュービトロン
質量(g)370
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
適合材ステンレス
1箱(25枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)15
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。
粒度30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒A
適合材一般鋼
快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)15
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削
外径(Φmm)180
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
粒度24P
砥材Z
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒Z
適合材一般鋼・鋳鉄
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。
低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。
目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。
研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)10(ネジ付)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
結合度S
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。
研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)15
砥材Z
砥粒Z
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600
結合度S
関連キーワード