塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
厚さ(mm)2P
砥材C
タイプP(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。
長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。
あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。
きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。
軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断
厚さ(mm)1P
砥材C
タイプ1P(ガラス基材1枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。
トラスコ品番852-4903
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維
粒度120(#)
砥材【ディスクペーパー】C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数90
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。
トラスコ品番852-4613
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480
硬度M
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)180
穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
¥24,980
税込¥27,478
30日以内出荷
関連キーワード