28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

日本レヂボンパッド 左官道
色が透明から赤色に変更となりました。
用途左官道 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。 トラスコ品番852-4487 適合機種パッド左官道125/150mm兼用
1枚
149 税込164
翌々日出荷

用途スキルタッチR2 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。 トラスコ品番852-4485 適合機種パッドスキルタッチR2125/150mm兼用 材質プラスチック
1枚
149 税込164
5日以内出荷

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左官道 コンクリート用 日本レヂボン 動画あり
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削 厚さ(mm)3 砥材CC
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス 厚さ(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボン高速度用といしRK
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。高速度研削用。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。 付属品専用パッド 粒度16(#) 厚さ(mm)3 砥材CC 最高使用周速度(m/s)72 穴径(mm)22
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 トラスコ品番852-4505 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度36(#) 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 動画あり
結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/s)72 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.5 取付方式X-LOCK
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:A/WA36N 最高使用周速度(m/s)72m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
1枚
469 税込516
翌々日出荷

日本レヂボンエースゴールド RAG
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。RA-G・RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業に。 トラスコ品番345-8992 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度M 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)125 穴径(mm)22
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。 適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度砥材粒:36 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min) 寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
609 税込670
翌々日出荷

SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。締め付ける工具は不要です。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。
用途研削作業。 仕様一般鋼用、ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用) 適合サイズ(mm): 125、150用 シリーズスキルタッチ
1枚
169 税込186
5日以内出荷

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼 砥材ステンレス用 砥粒A/WA シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼
1箱(25枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本レヂボンスーパーベストX
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り 粒度36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度N 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス 最高使用周速度(m/s)72 結合剤BF
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。 粒度24M 厚さ(mm)6 砥材アルミ用 シリーズレヂボンエース 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒アルミ用 適合材ステンレス・アルミ等
1箱(25枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
翌々日出荷