カテゴリ

  • 研磨材(52)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(40)
  • ヤナセ(柳瀬)(191)
  • イチグチ(171)
  • エスコ(137)
  • FUJI STAR(三共理化学)(121)
  • TRUSCO(118)
  • ミニター(115)
  • 3M(スリーエム)(69)
  • ツボサン(56)
  • NSK(ナカニシ)(54)
  • ニューレジストン(51)
  • 呉英製作所(47)
  • サンフレックス(45)
  • 高島産業(44)
  • 永興電機工業(42)
  • リューター(日本精密機械工作)(33)
  • NORITAKE(ノリタケ)(31)
  • ベルスター研磨材工業(31)
  • 日本研紙(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粒度 180」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボンオフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC 日本レヂボンオフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石 スキルタッチ GC 日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ GC日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。セット内容専用パッド厚さ(mm)3砥材GC最高使用周速度(m/s)72
ベストRB C 日本レヂボンベストRB C日本レヂボン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番852-4593材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA 日本レヂボンオフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン
23,980税込26,378
1箱(25枚)
5日以内出荷
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
ゼット高速度用RZK 日本レヂボンゼット高速度用RZK日本レヂボン
31,980税込35,178
1箱(25枚)
5日以内出荷
レヂボンゼットの高速度用タイプです。アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。高速度研削用。トラスコ品番852-4644材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
高速度用といしRK9%Ni 日本レヂボン高速度用といしRK9%Ni日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480使用工具高速度用高周波グラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
エースゴールドRAG アルミ用 日本レヂボンエースゴールドRAG アルミ用日本レヂボン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
5日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途アルミニウムの研削作業に。材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6硬度M最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
スーパーエース高速度用RSAK 日本レヂボンスーパーエース高速度用RSAK日本レヂボン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
ゼットRZ 日本レヂボンゼットRZ日本レヂボン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6砥材Z硬度P最高使用周速度(m/s)72
ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L 日本レヂボンブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L日本レヂボン
23,980税込26,378
1箱(25枚)
5日以内出荷
鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番236-9821材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度L使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
ベストRB WA 日本レヂボンベストRB WA日本レヂボン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
高速度用といしRK 日本レヂボン高速度用といしRK日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22.23
高速度用といしRK WA 日本レヂボン高速度用といしRK WA日本レヂボン
24,980税込27,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
高速度用といしRK C 日本レヂボン高速度用といしRK C日本レヂボン
24,980税込27,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。高速度研削用。トラスコ品番852-4613材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480硬度M最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
ベストRB 日本レヂボンベストRB日本レヂボン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボンオフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA日本レヂボン
6,298税込6,928
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番440-6885セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度180(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
レヂック28R28 日本レヂボンレヂック28R28日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途一般鋼の黒皮取りに。トラスコ品番852-4517材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
エースゴールドステン用 日本レヂボンエースゴールドステン用日本レヂボン
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途ディスクグラインダー用研削作業。材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)72m/s
エースゴールドRAG2 日本レヂボンエースゴールドRAG2日本レヂボン
679税込747
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
飛騨の匠 1枚 日本レヂボン飛騨の匠 1枚日本レヂボン
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
RSCスーパーカット 日本レヂボンRSCスーパーカット日本レヂボン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボンスーパーカットRSC PC鋼用日本レヂボン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
スーパーエース高速度用といし RSA-K 日本レヂボンスーパーエース高速度用といし RSA-K日本レヂボン
25,980税込28,578
1箱(25枚)
当日出荷
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24穴径(Φmm)22.23厚さ(mm)6砥粒キュービトロン外径(Φmm)180トラスコ品番296-6174砥材キュービトロン質量(g)370最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]適合材ステンレス
RBZ 研削砥石 日本レヂボンRBZ 研削砥石日本レヂボン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
4日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材Z最高使用周速度(m/min)4300主要切断材料鋳物
RBZ-K 高速度用研削砥石 日本レヂボンRBZ-K 高速度用研削砥石日本レヂボン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
RBC 切断砥石 日本レヂボンRBC 切断砥石日本レヂボン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
レヂボンゼット高速度用RZK 日本レヂボンレヂボンゼット高速度用RZK日本レヂボン
28,980税込31,878
1箱(25枚)
4日以内出荷
レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23粒度24P砥材Z硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンゼットRZ 日本レヂボンレヂボンゼットRZ日本レヂボン
22,980税込25,278
1箱(25枚)
4日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンベストRB 日本レヂボンレヂボンベストRB日本レヂボン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
レヂボンカット RC ステン用 日本レヂボンレヂボンカット RC ステン用日本レヂボン
3,998税込4,398
1箱(10枚)
4日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼粒度46厚さ(mm)2砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
高速度用といしRK 日本レヂボン高速度用といしRK日本レヂボン
17,980税込19,778
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(106件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
デュアルディスク DD (AA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (AA)日本レヂボン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼砥粒AA砥材AA結合度S
スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボンスキルタッチR-2 CC16日本レヂボン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業コンクリートのバリ取り作業コンクリートの粗面の研削・研磨作業その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら