背中を中心とした首下30cmの部分にセラミックシートを配置し、高い遠赤外線効果が得られるよう設計されています。605SSと比べ、3枚重ねと少々重くなっておりますが、体質改善が優れているとご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Sサロン)。遠赤外線で体の芯から温まり、多くのお客様に喜んでいただいております。カバーはシャンパンゴールドタイプと高級感が備わった製品であり、発売からのロングセラー製品となっております。コース例。30分前後体を温まり、その後痩身クリームまたは機械にて施術実施、終了後、更に15分程度保温を行う。必要な消耗品:パラフィンシート。推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル
質量(kg)8.5
消費電力(W)320
タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)
アズワン品番68-5100-73
温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能
寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180
1個
¥188,998
税込¥207,898
4日以内出荷
3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進。遠赤外線コードヒーター搭載。遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。特殊加工から生まれた湯の花シート。玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。つま先から太ももまで包むエアーバッグ。ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。
材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂
寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88
質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5
サイズ(cm)20~28
消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23
電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A)
長さ(cm)【ブーツ】9.3
アズワン品番68-5100-82
タイマー15分
ふくらはぎ周り(cm)45
大腿廻り(cm)58
1個
¥247,998
税込¥272,798
4日以内出荷
関連キーワード