・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
色ホワイト
サイズATX
品名Elite 502 White Lite
容量(L)49.73
型番E502L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
色ブラック
サイズATX
品名Elite 502 Lite
容量(L)49.73
型番E502L-KGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」。・ARGBファン搭載モデル。・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導。・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン。・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能。・ミニARGBコントローラー付属。・Intel LGA1851、AMD AM5対応。・製品寸法:102×85×136mm
仕様●ヒートパイプ:4本のヒートパイプダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4
材質ヒートシンク:アルミニウム
寸法(mm)102×85×136
寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm
消費電力(W)ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:ループダイナミックベアリング
定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全)
コネクタ形状ファン:4-pin PWM
最大静圧(mmH2O)ファン:3.5
騒音値(dB)ファン:30 A
風量ファン:43.59 CFM
回転数ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10%
LEDARGB
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)ファン:1
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm
付属品グラフィックスカードサポートブラケット
材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム
寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190
色ブラック
サイズミドルタワー
品名MasterFrame 600 Black
容量(L)73.6
型番MF600-KGNN-S00
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm
付属品グラフィックスカードサポートブラケット
材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム
寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190
色シルバー
サイズミドルタワー
品名MasterFrame 600 Silver
容量(L)73.6
型番MF600-SGNN-S00
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
・ATX 3.1対応850W電源ユニット。・80PLUS GOLD認証取得。・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属。・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上。・独立設計の熱制御により冷却性能が向上。・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現。・フルモジュラーデザイン。・10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
寸法(mm)160 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2500 RPM
保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
・ATX 3.1対応750W電源ユニット。・80PLUS GOLD認証取得。・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属。・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上。・独立設計の熱制御により冷却性能が向上。・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現。・フルモジュラーデザイン。・10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
寸法(mm)160 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 4+4 Pin:1EPS 8 Pin:1SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)PCI-e 6+2 Pin:412V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2500 RPM
保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・850Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・750Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・750Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・850Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:850
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:650
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1
適合PFC:Active PFC、シグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA、PFC:Active PFC
寸法(mm)100×125×63.5
周波数(Hz)入力:50-60
規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力合計最大:850W
ベアリングファン:FDB
対応ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)90% @ TypicalLoad
動作温度0~50℃
保証期間10年
保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)
入力電流(A)12-6
サイズ(mm)ファン:92
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100-240V
MTBF(時間)>100,000 hours
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1
適合シグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA
寸法(mm)100×125×63.5
周波数(Hz)入力:50-60
規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力合計最大:850W
ベアリングファン:FDB
対応ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)90% @ TypicalLoad
動作温度0~50℃
保証期間10年
保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)
入力電流(A)10-5
サイズ(mm)ファン:92
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100-240V
MTBF(時間)>100,000 hours
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード