新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)80×80
回転数(min-1[r.p.m])650~2500 ±10%
風量30CFM
最大風圧(mmH2O)2.75
ノイズレベル6~25dBA
ベアリングライフルベアリング
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.11
コネクタ4ピン(PWMファン)
MTTF(時間)160000
LEDなし
本体寸法(mm)80×80×25
質量(g)83
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140
回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200]
風量67CFM ±10%
最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%]
ノイズレベル10~27dBA
ベアリングライフルベアリング
定格電圧(V)12(ファン)、5(LED)
定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED)
コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED)
MTTF(時間)160000
LEDアドレサブルRGB
本体寸法(mm)140×140×25
質量(g)195
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
63日以内出荷
関連キーワード