14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140 回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200] 風量67CFM ±10% 最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%] ノイズレベル10~27dBA ベアリングライフルベアリング 定格電圧(V)12(ファン)、5(LED) 定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED) コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) MTTF(時間)160000 LEDアドレサブルRGB 本体寸法(mm)140×140×25 質量(g)195 ブラック
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷



・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-5 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:650 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-5 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・850Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:850 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-6 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・750Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:750 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-6 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・750Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:750 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-6 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・850Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:750 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-6 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

COOLER MASTERPCケース Q500-KGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ブラックカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能。
付属品ハンドルバー(ブラック) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・ブラック) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ブラック 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF Black PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

COOLER MASTERPCケース Q500-WGNN-PSE
エコ商品
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1 材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール ケース形状ミドルタワー ホワイト 寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く) 容量(L)33.44(突起部を除く) 対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5:4、2.5:3 電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷