新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)80×80
回転数(min-1[r.p.m])650~2500 ±10%
風量30CFM
最大風圧(mmH2O)2.75
ノイズレベル6~25dBA
ベアリングライフルベアリング
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.11
コネクタ4ピン(PWMファン)
MTTF(時間)160000
LEDなし
本体寸法(mm)80×80×25
質量(g)83
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
「QUBE 500 Flatpack」ブラックカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能。
付属品ハンドルバー(ブラック) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・ブラック) × 1
材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール
ケース形状ミドルタワー
色ブラック
寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く)
容量(L)33.44(突起部を除く)
対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF Black PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm
フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド
ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5:4、2.5:3
電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1
材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール
ケース形状ミドルタワー
色ホワイト
寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く)
容量(L)33.44(突起部を除く)
対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm
フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド
ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5:4、2.5:3
電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード