・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:650
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-5
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・850Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:850
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・850Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・750Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・750Wモデル。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)
寸法(mm)140 x 150 x 86
サイズファン:120mm
電源ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)合計:750
ベアリングファン:H
コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1
入力電圧(V)100-240
速度ファン:2400 RPM
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
入力周波数(Hz)50-60
入力電流(A)10-6
動作温度(℃)0-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード