7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)80×80 回転数(min-1[r.p.m])650~2500 ±10% 風量30CFM 最大風圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル6~25dBA ベアリングライフルベアリング 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.11 コネクタ4ピン(PWMファン) MTTF(時間)160000 LEDなし 本体寸法(mm)80×80×25 質量(g)83 ブラック
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140 回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200] 風量67CFM ±10% 最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%] ノイズレベル10~27dBA ベアリングライフルベアリング 定格電圧(V)12(ファン)、5(LED) 定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED) コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) MTTF(時間)160000 LEDアドレサブルRGB 本体寸法(mm)140×140×25 質量(g)195 ブラック
1個
2,998 税込3,298
63日以内出荷

・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」。・ARGBファン搭載モデル。・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導。・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン。・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能。・ミニARGBコントローラー付属。・Intel LGA1851、AMD AM5対応。・製品寸法:102×85×136mm
仕様●ヒートパイプ:4本のヒートパイプダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 材質ヒートシンク:アルミニウム 寸法(mm)102×85×136 寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm 消費電力(W)ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:ループダイナミックベアリング 定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全) コネクタ形状ファン:4-pin PWM 最大静圧(mmH2O)ファン:3.5 騒音値(dB)ファン:30 A 風量ファン:43.59 CFM 回転数ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10% LEDARGB RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)ファン:1
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:241×122×26.5mm
ブラック 寸法ファン:241×122×26.5mm 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 最大静圧(mmH2O)ファン:3.61 騒音値(dB)ファン:36 (A) 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 風量ファン:141.1 CFM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:241×122×26.5mm
ホワイト 寸法ファン:241×122×26.5mm 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 最大静圧(mmH2O)ファン:3.61 騒音値(dB)ファン:36 (A) 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 風量ファン:141.1 CFM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:361×122×26.5mm
ブラック 寸法ファン:361 x 122 x 26.5 mm 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 最大静圧(mmH2O)ファン:3.54 騒音値(dB)ファン:38.5 A (Max) 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 風量ファン:190 CFM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:361×122×26.5mm
ホワイト 寸法ファン:361 x 122 x 26.5 mm 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 最大静圧(mmH2O)ファン:3.54 騒音値(dB)ファン:38.5 A (Max) 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 風量ファン:190 CFM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷