1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms 付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1 寸法(mm)100×125×63.5 周波数(Hz)入力:50-60 規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42 出力合計最大:850W ベアリングファン:FDB 対応ERP 2014 LOT 3:対応 変換効率(%)90% @ TypicalLoad 動作温度0~50℃ 保証期間10年 保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm) サイズ(mm)ファン:92 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100-240V MTBF(時間)>100,000 hours
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ