仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 20mm直径 = 6.3mm全長 = 22.2mm本体材質 = ガラス
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)3
遮断電流(A)1000
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電流(A)20
リード線無
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC/300DC
定格電流(A)20
遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ20.57×57.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)6
リード線無
種類管型ヒューズ
定格電流(A)15
リード線無
関連キーワード