1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
乳白色 タイプ1000NA グレードナチュラルグレード 比重0.94(D-792) 伸び(%)500(D-638) 引張強度(MPa)31(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 厚さ公差(mm)-0以上 幅公差(mm)0~+30.0 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695) 圧縮弾性率(MPa)774(D-695) 曲げ強度(MPa)20(D-790)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)