ねじ・ボルト・釘/素材 :「熱伝導 樹脂」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 板
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 呼び幅(mm)525 呼び厚さ(mm)10 タイプCA30 PEEK グレードカーボン繊維強化・導電グレード 比重1.41(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)130(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 厚さ公差(mm)0~+1.1 幅公差(mm)0~+25.0 質量(kg/枚)7.4 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa)7260(D-695) 曲げ強度(MPa)227(D-790)
1個
699,800 税込769,780
70日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 タイプCA30 PEEK グレードカーボン繊維強化・導電グレード 比重1.41(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)130(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa)7260(D-695) 曲げ強度(MPa)227(D-790)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)