フラットワッシャーニューストロング販売9日以内出荷
大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。
用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
カップリングナットニューストロング販売9日以内出荷
大型機用としてご使用出来ます。ボルトの延長に使用出来ます。
用途ボルトを延長する際に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ストロングナットニューストロング販売9日以内出荷
あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。大型の加工物等のクランプに使用出来ます。
用途諸金型の締め付け。プレスの金型締め付け。セット内容単品材質スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)グリーン購入法適合
クランプ受金ニューストロング販売翌々日出荷
スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。
押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げセット内容単品ダボ径(Φmm)11×10
C型ワッシャー 20ミリ用ニューストロング販売翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)80厚さ(mm)10仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763質量(g)300適合ボルト径M20割幅(mm)21
C型ワッシャー 12ミリ用ニューストロング販売翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
C型ワッシャー 10ミリ用ニューストロング販売翌日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)40厚さ(mm)8仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316質量(g)65適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用ニューストロング販売翌日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
座付球面 フランジナットニューストロング販売当日出荷から翌々日出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
フランジナット(インチサイズ)ニューストロング販売当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898