耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム
使用温度(℃)-30~120
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
タイプL型ゴム
ドラム径(mm)300
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)-20~+60
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。