ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。