ねじ・ボルト・釘/素材 :「クイ」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。 トラスコ品番835-6908 質量(g)218 2018年トラスコ掲載ページ2 0499
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼 全長(mm)200 ドリル径(Φmm)12.5 トラスコ品番102-6632 質量(g)234 適合アンカーUC-3040、UCS-3040
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。 トラスコ品番250-2888 材質スチール、表面処理:三価クロメート 全長(mm)45 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)25 外径(Φmm)12 深さ(mm)有効埋込み:25 二面幅(mm)21 埋め込み深さ(mm)33 締付トルク(N・m)35以上 本体寸法(mm)長さ45 最大引張荷重(kN)10.4 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)45 ねじの呼び10、六角高ナット:W3/8 入数(本)箱:25
1箱(25本)
6,698 税込7,368
翌日出荷

1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

ドリルビット単品です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工 トラスコ品番835-6907 質量(g)136 2018年トラスコ掲載ページ2 0499
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

おすすめ人気ランキング