ねじ・ボルト・釘/素材 :「長さ80mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質 表面処理クロメート
1箱(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質スチール
1箱(30本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 表面処理クロメート処理
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1115 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)53 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W3/4 材質ステンレス 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)80 外径(Φmm)25.5 トラスコ品番749-0224 質量(g)228
1セット(15個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質ステンレス 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1221 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)54 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷