カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む

「真鍮 丸棒 4mm」の検索結果

全てのカテゴリより「真鍮 丸棒 4mm」を検索した結果を表示しています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮丸棒 光真鍮丸棒(16件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
タテメローレット丸棒 真鍮 ノーブランドタテメローレット丸棒 真鍮ノーブランド
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランドアヤメローレット丸棒 真鍮ノーブランド(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59 シロクマ真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59シロクマ
829税込912
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
丸棒取手 No.75 シロクマ丸棒取手 No.75シロクマ
7,898税込8,688
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮高さ(mm)50寸法D(Φmm)19サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
丸棒半月ハンドル HB-13 シロクマ丸棒半月ハンドル HB-13シロクマ
589税込648
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
溝入丸棒フック CB-17 シロクマ溝入丸棒フック CB-17シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スッキリ綺麗!<br />取付簡単です。<br />中ねじ式です。
材質真鍮耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマキャップ付丸棒ハンドル HB-1シロクマ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,498税込1,648
1箱(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。<br />ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
ステンレスワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板) 東製作所ステンレスワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板)東製作所
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。<br />SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に<br />真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、<br />SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。<br />コボレ止めは4方(全周)です。<br />落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数2全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUSワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板) 東製作所SUSワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板)東製作所
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。<br />引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。<br />SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、<br />真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、<br />SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。<br />コボレ止めは4方(全周)です。<br />落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。<br />ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2奥行(mm)450全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板) 東製作所ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板)東製作所
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。<br />中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は<br />尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。<br />SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、<br />真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、<br />SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。<br />コボレ止めは4方(全周)です。<br />落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3612N 表示付ボルト BEST[金物]3612N 表示付ボルトBEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304<br />扉厚:28~42mm<br />付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm<br />付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)78.2幅(mm)130高さ(mm)28
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら