カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー
全長(mm)50
適合ドリル径(mm)10
穿孔深さ(mm)60
最大引抜強度(kN)1.176
適合材ALC
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。