27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 7/8インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 5/8インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

有鉛砲金、(鋳造鉛青銅). 汎用の快削鋼鉛青銅。 りん青銅ほど伸張強度はありませんが、シャフトのわずかな位置ずれに対応できるため、支持性に優れています。 鉛があるため摩擦と動作温度が低く、潤滑が少ない状況でもつかみやすいという特性があります。 長さ13インチで販売. SAE660 に準拠(SAE660はBS1400LB4の代替としても使用可). 一般的な用途 : ベアリング、ブッシュ、ワッシャ、ライニング、適切な潤滑が得られない状況での使用。 鉛を含まないりん青銅に推奨される物よりも柔らかいシャフト素材と組み合わせて使用することもできます。
仕様フォーム = ロッド材料 = 鉛砲金長さ = 13インチロッド径 = 1 1/4インチ引張強度 = 241 Mpa硬さ = 65 HB適合 = ベアリング, ブッシング, ギヤ, ピストンリング, ポンプlb/in3
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = アルミ合金。長さ = 24インチ。ロッド径 = 1/4インチ。材質グレード = 6082-T6。引張強度 = 295MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 180W/mK。。RS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。. アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。. ;ul> ;li>自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV ;/li> ;li>電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>材質グレード6026-T9 ;/li> ;li>硬度: 95 HB ;/li> ;li>伸張強度: 360 MPa ;/li> ;li>熱伝導性: 138 W/mK ;/li> ;li>密度: 2.7 g/cm3 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車コンポーネント ;/li> ;li>ホット鍛造 ;/li> ;li>機械加工部品 ;/li> ;li>硬質又は装飾的な陽極酸化処理 ;/li> ;li>電子部品及び電気部品 ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = アルミ合金。長さ = 24インチ。ロッド径 = 2インチ。材質グレード = 6026-T6。引張強度 = 360 MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 138W/mK。。RS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。. アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。. ;ul> ;li>自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV ;/li> ;li>電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>材質グレード6026-T9 ;/li> ;li>硬度: 95 HB ;/li> ;li>伸張強度: 360 MPa ;/li> ;li>熱伝導性: 138 W/mK ;/li> ;li>密度: 2.7 g/cm3 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車コンポーネント ;/li> ;li>ホット鍛造 ;/li> ;li>機械加工部品 ;/li> ;li>硬質又は装飾的な陽極酸化処理 ;/li> ;li>電子部品及び電気部品 ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = アルミ合金。長さ = 24インチ。ロッド径 = 1インチ。材質グレード = 6026-T6。引張強度 = 360 MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 138W/mK。。RS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。. アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。. ;ul> ;li>自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV ;/li> ;li>電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>材質グレード6026-T9 ;/li> ;li>硬度: 95 HB ;/li> ;li>伸張強度: 360 MPa ;/li> ;li>熱伝導性: 138 W/mK ;/li> ;li>密度: 2.7 g/cm3 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車コンポーネント ;/li> ;li>ホット鍛造 ;/li> ;li>機械加工部品 ;/li> ;li>硬質又は装飾的な陽極酸化処理 ;/li> ;li>電子部品及び電気部品 ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

有鉛砲金、(鋳造鉛青銅). 汎用の快削鋼鉛青銅。 りん青銅ほど伸張強度はありませんが、シャフトのわずかな位置ずれに対応できるため、支持性に優れています。 鉛があるため摩擦と動作温度が低く、潤滑が少ない状況でもつかみやすいという特性があります。 長さ13インチで販売. SAE660 に準拠(SAE660はBS1400LB4の代替としても使用可). 一般的な用途 : ベアリング、ブッシュ、ワッシャ、ライニング、適切な潤滑が得られない状況での使用。 鉛を含まないりん青銅に推奨される物よりも柔らかいシャフト素材と組み合わせて使用することもできます。
仕様フォーム = ロッド材料 = 鉛砲金長さ = 13インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 241 Mpa硬さ = 65 HB熱伝導率 = 33.6Btu
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = アルミ合金。長さ = 24インチ。ロッド径 = 3インチ。材質グレード = 6026-T6。引張強度 = 360 MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 138W/mK。。RS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。. アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。. ;ul> ;li>自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV ;/li> ;li>電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>材質グレード6026-T9 ;/li> ;li>硬度: 95 HB ;/li> ;li>伸張強度: 360 MPa ;/li> ;li>熱伝導性: 138 W/mK ;/li> ;li>密度: 2.7 g/cm3 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車コンポーネント ;/li> ;li>ホット鍛造 ;/li> ;li>機械加工部品 ;/li> ;li>硬質又は装飾的な陽極酸化処理 ;/li> ;li>電子部品及び電気部品 ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB適合 = ベアリング, 高荷重ギヤ, ポンプ, バルブ, ウォームホイールg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 2インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/2インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1 1/4インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1 1/2インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB適合 = ベアリング, 高荷重ギヤ, ポンプ, バルブ, ウォームホイールg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = 6082 T6511引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3インチ材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 1インチ材質グレード = 6082 T6511引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

RS Pro
仕様フォーム = 丸いバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 4インチ材質グレード = 6082引張強度 = 300 MPa許容誤差 - 長さ = ±5mm熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 2 1/2インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1 1/4インチ材質グレード = 316L引張強度 = 515MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV密度 = 8.92kg/m3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3 1/2インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 3/4インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷