ねじ・ボルト・釘/素材 :「樹脂研磨」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル( PET ) - 不透明。PET シート:ポリエチレンテレフタラート. 溶接 / 接着が簡単 非常に優れた電気絶縁性 機械加工 / 研磨が簡単 温水に対する非長期耐性( 60 ° C ) 高保存容量の硬質熱可塑樹脂 優れた摺動特性 / 耐摩耗性及び耐摩耗性 酸、溶剤、化学薬品に対する耐性 ベアリング、ブッシュ、ギア、絶縁材などのあらゆる用途に適しています 不透明
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = PETラミネート加工 = なし引張強度 = 88 MPa硬さ = ブリネル硬さ 95燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%熱伝導率 = 0.42W/mK動作温度 Max = +100℃融点 = +255℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ポリエステル( PET ) - 不透明。PET シート:ポリエチレンテレフタラート. 溶接 / 接着が簡単 非常に優れた電気絶縁性 機械加工 / 研磨が簡単 温水に対する非長期耐性( 60 ° C ) 高保存容量の硬質熱可塑樹脂 優れた摺動特性 / 耐摩耗性及び耐摩耗性 酸、溶剤、化学薬品に対する耐性 ベアリング、ブッシュ、ギア、絶縁材などのあらゆる用途に適しています 不透明
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PETフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.37g/cm3引張強度 = 88 MPa動作温度 Max = +170℃吸水 = 0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング