ねじ・ボルト・釘/素材 :「エアコン 壁」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用 付属品専用ドリル1本 材質 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)45 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材石膏ボード 最大取付物厚さ(mm)1 ねじの呼びM4
1パック(30本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)