本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。
ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)160
トラスコ品番311-2161
質量(g)200
適合材コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
用途石膏ボード用ドリル
下穴径(Φmm)8.5
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。
取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm
使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上
最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
ねじ部長さ(mm)45
ねじ頭径(mm)7
材質鉄/三価ユニクロ
表面処理三価ユニクロ
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
材質鉄
全長(mm)65
ねじ径(mm)5
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)50
1箱(300本)
¥4,708
税込¥5,179
5日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨
材質鉄
全長(mm)60
ねじ径(mm)5
表面処理クロメート
ねじ(mm)42
1箱(150本)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨
材質鉄
全長(mm)60
ねじ径(mm)5
表面処理クロメート
ねじ(mm)42
1箱(15本×5袋)
¥2,067
税込¥2,274
5日以内出荷
下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!!
取付け時に粉やゴミが出にくい!
用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。
材質スチール
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅45mmの角スタッド材や、。木スタッド材同士の締結に
材質鉄
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(60本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、。木スタッド材への締結に
材質鉄
全長(mm)58
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(70本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。
下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン
適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。
便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。
適合ビス4mm
頭部径(Φmm)14
長さ(mm)27
トラスコ品番311-2187
質量(g/本)5
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
1箱(200本)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。幅20mm・幅25mmの角スタッド材の締結等に
材質鉄
全長(mm)51
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(80本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本
トラスコ品番463-0410
材質鉄
長さ(mm)約30
頭部径(Φmm)9.4
本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30
使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)8.2
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)10.6
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
〇使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。〇下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途立管足の取り付け
仕様レギュラー
材質SUS430
幅(mm)18
寸法(mm)【出寸法】60~70
全長(mm)120
1箱(25本)
¥7,855
税込¥8,641
5日以内出荷
母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止
材質ナイロン100%
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)鋼板1.2~3.2mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
材質(パッキン)ポリオレフィン系
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
全長(mm)38
ねじ径(mm)3.5
最大取付物厚さ(mm)5
1箱(100本)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途金具・鉄板+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8
適合板厚(mm)10~65
プレート長さ(mm)27
最大引張荷重(kN)3.45
ねじ山種類ウィット
足場の撤去で空いた穴に!。5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴)
全長(mm)45
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)6.2
適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(100本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。
ねじ径(mm)4
頭部径(Φmm)10
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用
材質ナイロン6
下穴径(Φmm)10
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。
内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
表面処理ラスパート
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)0.5~3.0
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。
材質鉄
下穴径(Φmm)9
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状ナベ頭
表面処理ラスパート
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。