ねじ・ボルト・釘/素材 :「垂木用ビス」の検索結果
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。
材質三価ユニクロ
付属品専用ビット(四角No.3)
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)9.5
ねじ部長さ(mm)38
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。