ねじ・ボルト・釘/素材 :「締め付け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4
材質SUS410
頭径(mm)8
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)6
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)60
材質鉄
頭径(mm)11.3
色シルバー
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカスト
サイズW3、8
締め付け強度(N・m)12122
破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。