高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
足場の撤去で空いた穴に!。5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴)
全長(mm)45
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)6.2
適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(100本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
頭部形状なべ
材質ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM
頭部形状なべ
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
タイプ全ねじ
頭径(mm)8
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
用途角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)塩ビ
頭径(mm)12.4
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。