板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き若井産業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3長さ(mm)27材質ステンレス頭部径(Φmm)10
ターンナット若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(12本)ほか
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
堅木用コーススレッド若井産業当日出荷から6日以内出荷
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ若井産業¥12,000税込¥13,200
1箱(1000本)
5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)19ねじ径(mm)4適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)ねじ(mm)19
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ パッキン付き若井産業5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)16ねじ径(mm)4適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)ねじ(mm)16材質(パッキン)ポリオレフィン系
【プレミアムダンバ】シーリングダンバゼロ若井産業5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)19ねじ径(mm)4適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)ねじ(mm)19材質(パッキン)SUS304+EPDM
ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(100本)ほか
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
【プレミアムダンバ】パッキンダンバ若井産業¥15,667~税込¥17,234~
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地ステンレス鋼板材質(ねじ)SUS410ねじ径(mm)4適合板厚(mm)鋼板1.2~3.2mmまでステンレス鋼板3.0mmまで材質(パッキン)ポリオレフィン系
【プレミアムダンバ】ダンバ ディスクヘッド若井産業¥20,125~税込¥22,138~
1箱(700本)
5日以内出荷
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地ステンレス鋼板材質(ねじ)SUS410ねじ径(mm)5適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(7件のレビュー)当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ若井産業7日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)14ねじ径(mm)4適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)ねじ(mm)14
高耐食W4カットコーススレッド若井産業5日以内出荷
打ち込むときのトルクを低減繊維を切り込むW4カット形状ステンレスより高耐食(錆びにくい)メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
高耐食W4カットコーススレッド バリューパック若井産業¥4,584税込¥5,042
1箱(140本×5パック)ほか
5日以内出荷
打ち込むときのトルクを低減繊維を切り込むW4カット形状ステンレスより高耐食(錆びにくい)メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
デッキスレンダービス若井産業(17件のレビュー)当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
ターンナットビス付若井産業(5件のレビュー)当日出荷
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,528
1パック(75本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
木下地鉄板小波若井産業当日出荷
材質座金:ステンレスSUS304材質(パッキン)EPDM全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5ねじ径(Φmm)5
ステンレス インプルナット若井産業当日出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7色シルバー
ダンバゼロ若井産業¥4,798~税込¥5,278~
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4
ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ブチルゴム光税込¥4,178¥3,798