ねじ・ボルト・釘/素材 :「枠」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEWM6507 【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23
1枚
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9.7 硬さ(デュロメータA)74 圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.19 サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
3日以内出荷