”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。