ねじ・ボルト・釘/素材 :「m8 1.25」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(2本)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(2本)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(2本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1パック(6個)ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1パック(2本)ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

由良産商やきつかナット
RoHS
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(4個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート 強度A2-100
1パック(2本)ほか
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(6本)ほか
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ
1パック(2本)ほか
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-90 表面処理パシペート
1パック(2本)ほか
569 税込626
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(100本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) 表面処理黒色酸化被膜 ねじの種類全ねじ
1パック(8本)ほか
659 税込725
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(4本)ほか
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当 表面処理パシペート 耐力(N/mm2)450以上 ねじ精度(JIS)6g 引張強度(N/mm2)700以上 強度A2-70
1本ほか
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075 規格JIS B1181 表面処理白アルマイト 熱処理T6処理 表面硬度HV149以上 ねじ公差クラス:6H 強度区分AL6(最小510N/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
430 税込473
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)32 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品説明書(1.52MB)
1パック(10個)ほか
334 税込367
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)15.9 高さH(mm)10.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:13 ナットM8×1.25 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.25MB) 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
329 税込362
4日以内出荷