ねじ・ボルト・釘 (8) カテゴリ: ねじ・ボルト・釘/素材ブランド: 由良産商すべて解除
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 3日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類 メートル並目 材質 SCM435 表面処理 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状 六角 強度区分 8.8 耐力(N/mm2 ) 640 保証荷重応力(N/mm2 ) 580 伸び 0.12 硬度HRC 23~34
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 3日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別 半ねじ 材質 SCM435 全長(mm) 500 ねじピッチ 並目 規格 (寸法)JIS B 1180 付属書 呼び M30 表面処理 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状 六角 二面幅(mm) 46 胴径(Φmm) 12 許容差 (胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC 23~34 引張強力(N/mm2 ) 800 頭部高さ(mm) 19 耐力(N/mm2 ) 640 ピッチP(mm) 3.5 ねじ精度(JIS) 6g 強度区分 8.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 対角(mm) 約53.1 伸び 0.12
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) ねじの種類 全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 (1件のレビュー) 3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) 表面処理 黒色酸化被膜 ねじの種類 全ねじ
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商 3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商 3日以内出荷 から 4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質 構造用合金鋼(SCM) 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 強度区分 10.9 ねじ精度(JIS) 6g(ボルト)
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質 SCM435 表面処理 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 5g6g ISO965/1-13 穴の形状 六角穴
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別 半ネジ 材質 SCM435 長さ(mm) 50 表面処理 黒色酸化被膜 頭部形状 低頭六角穴付 頭部径(Φmm) 13 六角穴対辺(mm) 5 性質 【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm) 5 ねじ精度(JIS) 5g6g ISO965/1-13 穴の形状 六角穴 首下長さL(mm) 50 ねじの呼び M8 強度区分 CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ径d1 M8
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品 ページ: 1/ 3
アイサート アドバネクス 税込 ¥ 3,300 ~ ¥ 3,000 ~