被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-21
寸法A(mm)100
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-17
寸法A(mm)75
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ
材質SUSXM7
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-6
寸法A(mm)35
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-23
寸法A(mm)150
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-22
寸法A(mm)125
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-19
寸法A(mm)125
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-7
寸法A(mm)50
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-28
寸法A(mm)150
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,790
税込¥4,169
8日以内出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-18
寸法A(mm)100
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-13
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-11
寸法A(mm)50
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-1
寸法A(mm)35
寸法D(mm)7
寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)14
寸法FM6
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-27
寸法A(mm)125
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-12
寸法A(mm)75
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-8
寸法A(mm)75
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-26
寸法A(mm)100
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-16
寸法A(mm)50
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。