手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。