GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)¥27,980~税込¥30,778~
1ケース(100本×20箱)
翌々日出荷
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)¥17,980~税込¥19,778~
1ケース(100本×10箱)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)¥22,980~税込¥25,278~
1ケース(100本×20箱)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス
GROVE コーススレッドステンレスビスグローブウッド(GROVE WOOD)翌々日出荷
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウン
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)¥1,298~税込¥1,428~
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135色ステンレス
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3