絞り込み
ブランド
  • フェルケル
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(26,478)
  • エスコ(4,491)
  • ノーブランド(1,867)
  • TRUSCO(681)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
  • OHSATO(大里)(427)
  • サンコーテクノ(426)
  • 八幡ねじ(425)
  • 若井産業(385)
  • 廣杉計器(337)
  • ヤマヒロ(326)
  • 九飛勢螺(276)
  • (262)
  • 日産ネジ(258)
  • 日本パワーファスニング(255)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
  • WAKI(和気産業)(196)
  • 冨士精密(182)
  • ユニカ(170)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート挿入工具 フェルケル

    インサート挿入工具

    フェルケル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
  • インサートねじキット フェルケル

    インサートねじキット

    フェルケル
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
  • インサート抜取工具 フェルケル

    インサート抜取工具

    フェルケル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    挿入されたインサートねじの抜り取りができます。
    用途インサートねじの抜き取りに。材質工具鋼
  • タング折取工具 フェルケル

    タング折取工具

    フェルケル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途タングの折り取りに。材質工具鋼
  • タングレスインサート用挿入工具 フェルケル

    タングレスインサート用挿入工具

    フェルケル
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
    用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
  • インサートねじワークショップキット フェルケル

    インサートねじワークショップキット

    フェルケル
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
    用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。適合【ボルトねじ】M5-M12その他【インサート】DIN規格適合品トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル/タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入/折取工具:工具鋼、ケース:樹脂ねじピッチ(mm)0.8(M5)、1(M6)、1.25(M8)、1.5(M10)、1.75(M12)精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
  • インサート用六角軸タップ フェルケル

    インサート用六角軸タップ

    フェルケル
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
  • 六角軸インサート挿入工具 フェルケル

    六角軸インサート挿入工具

    フェルケル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
  • インサートねじキット フェルケル

    インサートねじキット

    フェルケル
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
  • インサート用六角軸ドリル フェルケル

    インサート用六角軸ドリル

    フェルケル
    729税込802
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • インサートねじキット(タングレス) フェルケル

    インサートねじキット(タングレス)

    フェルケル
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
    セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
  • インサートねじキット(電動工具用) フェルケル

    インサートねじキット(電動工具用)

    フェルケル
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
    セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
  • インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル

    インサートねじワークショップキット(電動工具用)

    フェルケル
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
    用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。適合【ボルトねじ】M5-M12その他【インサート】DIN規格適合品トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
  • インサートねじ(タングレス) フェルケル

    インサートねじ(タングレス)

    フェルケル
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
    材質ステンレス
  • インサートねじ(スクリューロッキング) フェルケル

    インサートねじ(スクリューロッキング)

    フェルケル
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
    材質ステンレス
  • インサートねじ(フリーランニング) フェルケル

    インサートねじ(フリーランニング)

    フェルケル
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
    材質ステンレス